Avolokerikon perusyksikkö 6 lokeroa A4/1

Tuote nro.: 974740 A4/1
Aseta hinta 6 kpl (18,32 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 200 mm
    Leveys 307 mm
    Syvyys 15 mm
    Paino 3 kg
    Tuotetyyppi Lajittelualusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 974740 A4/1
    EAN / GTIN 2050002007062
    Valmistajan numero 8140018

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävät lokerot metallia. Perusyksikössä on: 1 pari seinäripustimia, 6 elementtiä, 1 päätylevy. Laajennettavissa tarpeen mukaan alas helpon yhteenliittämisen avulla. Lisäperusyksiköillä laajennettavissa myös sivuille.
    6 lokeroa, 1 pari seinäripustimia, 1 päätylevy.

    Kuvaus:

    Vaakaversio A4.

    Pintakäsittely:

    Harmaa alumiini, jauhemaalattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin