Avolokerikon perusyksikkö 6 lokeroa A4/2

Tuote nro.: 974740 A4/2
Aseta hinta 6 kpl (18,44 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 290 mm
Leveys 235 mm
Syvyys 15 mm
Paino 3 kg
Tuotetyyppi Lajittelualusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974740 A4/2
EAN / GTIN 2050002016712
Valmistajan numero 8140017

Kuvaus

Malli:

Kestävät lokerot metallia. Perusyksikössä on: 1 pari seinäripustimia, 6 elementtiä, 1 päätylevy. Laajennettavissa tarpeen mukaan alas helpon yhteenliittämisen avulla. Lisäperusyksiköillä laajennettavissa myös sivuille.
6 lokeroa, 1 pari seinäripustimia, 1 päätylevy.

Kuvaus:

Pystyversio A4.

Pintakäsittely:

Harmaa alumiini, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin