ESD-kääntötuoli, kangasverhoilu, pyörillä, matala ESD

Tuote nro.: 972650 ESD
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Tuolin kantavuus: 120
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuolin kantavuus 120 kg
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Malli pyörillä
    Istuimen leveys 470 mm
    Istuimen syvyys 450 mm
    Selkänojan korkeus 600 mm
    Korkeudensäätöalue 480 mm - 630 mm
    Istuimen syvyyden säätöalue 40 mm
    Selkänojan säätöalue 60 mm
    Istuinmateriaalin väri antrasiitti
    Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 972650 ESD
    EAN / GTIN 4062406198169
    Valmistajan numero 972650 ESD

    Kuvaus

    Malli:

    Ergonominen pyörivä työtuoli, synkronimekanismi. Istuinpehmusteet ja selkänoja EDS-johtavaa erikoiskangasta. Estää staattisen sähkövarauksen. Sähköä johtava viisisakarainen jalkaristikko. Erittäin turvallinen 5-osaisen ESD-pyörä-/-liukunastasarjan ansiosta.
    Korkea ja kapea selkänoja tuo liikkumavaraa käsivarsille.

    Käyttö:

    ESD-arkojen rajenneosien ja laitteiden turvalliseen ja hallittuun työstöön. Estää elektronisten rakenneosien vaurioitumisen hallitsemattomien sähköpurkausten vuoksi.

    Standardi:

    Sähköä johtava, DIN 61340-5-1.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin