ESD-alusmatto 1500X1200

Tuote nro.: 972580 1500X1200
(184,00 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Iskusuoja: Lattia
  • Materiaalin ominaisuus: ei öljynkestävä
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Iskusuoja Lattia
Materiaalin ominaisuus ei öljynkestävä
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pituus 150 cm
Leveys 120 cm
Paksuus 3,5 mm
Materiaali Synteettinen kautsu, kaksinkertainen
Väri platinanharmaa, marmoroitu
painonappien määrä 2
painonapin ⌀ 10,3 mm
Paino 7,8 kg
Tuotetyyppi ESD-alusmatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972580 1500X1200
EAN / GTIN 4057989601519
Valmistajan numero C-198 151 P 10,3

Kuvaus

Malli:

Kaksikerroksisesta synteettisestä kumista valmistettu ESD-alusmatto. Parhaat laskuominaisuudet ilman kompastumisvaaraa 3,5 mm:n paksuuden ansiosta. Pyörivä työtuoli liikkuu hyvin päällä. Kestää lyhytaikaisesti kuumuutta esimerkiksi juottotinaroiskeiden vuoksi. Erittäin pieniohminen alusta ja pyöristetyt kulmat.
Väri: platinanharmaa, marmoroitu.
Vuotovastus: 107 – 108 Ω.
Painikekoskettimet: 2×10,3 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin