ESD-suojamatto Leveys 91 cm 200 cm

Tuote nro.: 972602 200
(338,68 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (cm) Yksikköhinta sis. alv
  • Seisontamukavuus: Ehkäisee työväsymystä; Eristys (lämpö); Eristys (lämpö)
  • Iskusuoja: Lattia
  • Materiaalin ominaisuus: ei öljynkestävä
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Seisontamukavuus Ehkäisee työväsymystä; Eristys (lämpö); Eristys (lämpö)
    Iskusuoja Lattia
    Materiaalin ominaisuus ei öljynkestävä
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Valmistajamerkintä Diamond Stat™
    Pituus 200 cm
    Leveys 91 cm
    Paksuus 14 mm
    Tuotetyyppi ESD-alusmatto

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 972602 200
    EAN / GTIN 662641699489
    Valmistajan numero 826S202MBL

    Kuvaus

    Malli:

    Staattisesti johtava suojamatto, paksuus 14 mm. Kestäväksi laminoitu pinta mikrosoluvinyyliä, jolla on erinomaiset väsymistä ehkäisevät ominaisuudet. 10 mm;n painonappi ja maakaapeli. Hyvä liukumattomuus (R9 normin DIN 51130 ja BG-säännön BGR181 mukaisesti) ja helpot kääntymisliikkeet matolla pisarapeltiprofiilin ansiosta. Liukumaton alusta liukastumista vastaan, neljä viistottua reunaa varmistavat pääsyn kompastumatta.

    Standardi:

    Täyttää normit IEC 61340-4-1 (luokka DIF), mitattu vastus Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Sähköstaattinen lataus (kävelytesti) täyttää normit ISO 6356 ja EN 1815.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää maakaapelin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin