ESD-suojamatto Leveys 91 cm, musta, Pituus: 150cm

Tuote nro.: 972602 150
(33103,57 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (cm) Yksikköhinta sis. alv
  • Seisontamukavuus: Ehkäisee työväsymystä; Eristys (lämpö); Eristys (lämpö)
  • Iskusuoja: Lattia
  • Materiaalin ominaisuus: ei öljynkestävä
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Diamond Stat™
Seisontamukavuus Ehkäisee työväsymystä; Eristys (lämpö); Eristys (lämpö)
Iskusuoja Lattia
Materiaalin ominaisuus ei öljynkestävä
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pituus 150 cm
Leveys 91 cm
Paksuus 14 mm
Tuotetyyppi ESD-alusmatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972602 150
EAN / GTIN 662641699472
Valmistajan numero 826S0035BL

Kuvaus

Malli:

Staattisesti johtava suojamatto, paksuus 14 mm. Kestäväksi laminoitu pinta mikrosoluvinyyliä, jolla on erinomaiset väsymistä ehkäisevät ominaisuudet. 10 mm;n painonappi ja maakaapeli. Hyvä liukumattomuus (R9 normin DIN 51130 ja BG-säännön BGR181 mukaisesti) ja helpot kääntymisliikkeet matolla pisarapeltiprofiilin ansiosta. Liukumaton alusta liukastumista vastaan, neljä viistottua reunaa varmistavat pääsyn kompastumatta.

Standardi:

Täyttää normit IEC 61340-4-1 (luokka DIF), mitattu vastus Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Sähköstaattinen lataus (kävelytesti) täyttää normit ISO 6356 ja EN 1815.

Toimituksen sisältö:

Sisältää maakaapelin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin