ESD-pohjalevy LIGHTGREY

Tuote nro.: 972585 LIGHTGREY
(234,97 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pituus 60,8 cm
Leveys 60,8 cm
Paksuus 10,5 mm
Materiaali PVC
Pinta tasainen
Väri vaaleanharmaa marmoroitu
ESD-käsitelty kyllä
Vuotovastus 106 Ω
Paino 4,5 kg
Tuotetyyppi ESD-alusmatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972585 LIGHTGREY
EAN / GTIN 4057989080000
Valmistajan numero C-208 6205

Kuvaus

Malli:

PVC-laatat, joissa kaksi reunaa positiivisella ja kaksi reunaa negatiivisella hammastuksella. Päätevastus n. 106 Ω. Sileä pinta ja johtava alusta kennorakenteella.
Soveltuu lattiakuljettimille, trukeille ja haarukkatrukeille: 2,5 tonnin kokonaispainoon asti, kovat renkaat, 5 tonniin asti ilmarenkaat. Staattisesti: 50 kg/cm2.
Lattialaattojen erityinen rakenne mahdollistaa isojen alueiden nopean asennuksen johtavilla teollisuuslattioilla. Niitä voidaan käyttää kaikilla kovilla lattioilla (niiden tulisi vain olla suhteellisen tasaisia, kuluneet ja kosteat lattiat ovat mahdollisia) sekä kokolattiamatoilla. Asennus vaatii vain minimimaalisen ennakkovalmistelun tai ei lainkaan ennakkovalmistua.
Vaaleanharmaa marmoroitu.

Ohje:

Lattiapäällysteen maadoitus kuparikaapelin nro 972591 tai maadoitussarjan nro 972590 kautta. Tilattava erikseen. Maadoitusliitäntä on annettava ammattilaisen suoritettavaksi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin