Ramppiosa, positiivinen hammastus YELLOW

Tuote nro.: 972587 YELLOW
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 60,8 cm
Leveys 10 cm
Paksuus 10,5 mm
Väri keltainen
Tuotetyyppi Reunalista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972587 YELLOW
EAN / GTIN 4057989104072
Valmistajan numero C-208 8005-RPG

Kuvaus

Malli:

Ei johda staattista sähköä, rajoittavat EPA:a. PVC-levyt, sileä pinta.
Värit: keltainen, musta.

Ohje:

Materiaaliteknisistä syistä väri vaihtelee hieman tuotteen muutamissa kohdissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin