{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 120 kg | |
Hyllytason paksuus | 38 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 40 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Asennusmitta perushyllystölle leveys | 1 000 mm | |
Hyllytason leveys | 946 mm | |
Hyllytason leveys, aukon mitta | 900 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 4 | |
suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 900 kg | |
Tuotetyyppi | Tasohyllykkö |
Tuotekoodi | 972510 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406256487 | |
Valmistajan numero | 972510 2000 |