Saranoitu kansi ESD-euronormisäiliöön ENBC64

Tuote nro.: 972355 ENBC64
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leveys 600 mm
Syvyys 400 mm
Tuotetyyppi Kansi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972355 ENBC64
EAN / GTIN 8055520664050
Valmistajan numero NBC64MC - 139901620197

Kuvaus

Malli:

Kansissa saranat.

Sopii:

Euronormisäiliö nro 972350.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin