Saranoitu kansi ESD-euronormisäiliöön ENBC43

Tuote nro.: 972355 ENBC43
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Leveys 400 mm
    Syvyys 300 mm
    Tuotetyyppi Kansi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 972355 ENBC43
    EAN / GTIN 8055520643055
    Valmistajan numero NBC43MC- 139901420197

    Kuvaus

    Malli:

    Kansissa saranat.

    Sopii:

    Euronormisäiliö nro 972350.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin