ESD-euronormisäiliö ENB70

Tuote nro.: 972350 ENB70
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 343 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 400 mm
Kahvatyyppi Listavedin
Tuotetyyppi Euronormisäiliö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972350 ENB70
EAN / GTIN 8055520170056
Valmistajan numero NB70MC - 139170310197

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava kuljetussäiliö kierrätettävää, sähköä johtavaa muovia. Muovisäiliöiden perusrakenne on kahteen perusmittaan perustuva kehysrakenne. Vankat seinät, vahvistettu erilaisilla urilla, tuloksena erittäin hyvä muotolujuus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin