ESD-moduuli energiaa ja mediaa varten US110V/2

Tuote nro.: 972220 US110V/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Moduulin malli Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,5 mm
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Jakoyksikkö 2E
    Kuvaus 2 sukopistorasiaa, saranakansi
    Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
    Nimellisjännite 125 V
    Nimellisvirta 15 A
    virtalaji AC
    Virtakytkin ei
    Pistorasioiden määrä tyyppi B 2
    Pistorasia, tyyppi B
    Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 972220 US110V/2
    EAN / GTIN 4062406167813
    Valmistajan numero 972220 US110V/2

    Kuvaus

    Malli:

    Valmistettu teräslevystä, modulaarinen rakenne. Kaikissa kytkentäosissa kaapeli ja holkkiliitäntä.
    Plug and play -periaate. Virrallisissa moduuleissa on valmiina liitäntäkaapeli ja 3-napainen pistoke nro 928491, koko 3, joka mahdollistaa suoran liitännän jakoyksikköön. Moduulissa 928470, koko CEE400/5, on valmiina liitäntäkaapeli ja 5-napainen pistoke nro 928491, koko 5.
    Kaikki energiansyötön moduulit ovat suojakosketinpistorasioita (maadoitettuja) ja suojaluokan I mukaisia.

    Kuvaus:

    Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):
    • Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
    • Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.
    • Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
    • Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
      3 × 1,5 mm2 vaihtovirralla (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
    • Suojausluokka 1
    • Kotelointiluokka IP 20.

    Käyttö:

    Seuraavassa on kuvattu pistorasioittemme mallit ja niiden pistoketyypit. Käyttö muissa maissa voidaan määrittää pistoketyypillä.
    Saksa / DE: tyyppi F
    Sveitsi / CH: tyyppi J
    Italia / IT: tyyppi L
    Ranska / FR: tyyppi E
    Tšekki / CZ: tyyppi E
    Britannia / GB: tyyppi G
    Tanska / DK: tyyppi K
    Yhdysvallat / US: Tyyppi B

    Sopii:

    Nro 972200972203.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

    Ohje:

    • Moduulien jälkiasennuksessa on otettava huomioon, että mediakiskojen jakoyksiköiden maksimaalista määrää ei ylitetä.
    • Tuote 972220 koko US110V/1 ja US110V/2 saadaan asentaa vain yhdessä seuraavien moduulien kanssa: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
    • Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.
    • Vain sähköasentajat saavat tehdä peruskytkennät ja liittää pistoke- ja liitinosat sähköjohtoihin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin