ESD-moduuli energiaa ja mediaa varten, Moduulin malli: NET

Tuote nro.: 972220 NET
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Moduulin malli Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Jakoyksikkö 1E
Kuvaus Tietoverkkopistorasia CAT-6a-suojattu, ei toimiteta johdotettuna. Standardi PoE IEEE 802.3af.
Malli 2× liitintyyppiRJ45
Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972220 NET
EAN / GTIN 4062406167899
Valmistajan numero 972220 NET

Kuvaus

Malli:

Valmistettu teräslevystä, modulaarinen rakenne. Kaikissa kytkentäosissa kaapeli ja holkkiliitäntä.
Plug and play -periaate. Virrallisissa moduuleissa on valmiina liitäntäkaapeli ja 3-napainen pistoke nro 928491, koko 3, joka mahdollistaa suoran liitännän jakoyksikköön. Moduulissa 928470, koko CEE400/5, on valmiina liitäntäkaapeli ja 5-napainen pistoke nro 928491, koko 5.

Kuvaus:

Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):
  • Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
  • Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.
  • Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
  • Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
    3 × 1,5 mm2 vaihtovirralla (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
  • Suojausluokka 1
  • Kotelointiluokka IP 20.

Käyttö:

Seuraavassa on kuvattu pistorasioittemme mallit ja niiden pistoketyypit. Käyttö muissa maissa voidaan määrittää pistoketyypillä.
Saksa / DE: tyyppi F
Sveitsi / CH: tyyppi J
Italia / IT: tyyppi L
Ranska / FR: tyyppi E
Tšekki / CZ: tyyppi E
Britannia / GB: tyyppi G
Tanska / DK: tyyppi K
Yhdysvallat / US: Tyyppi B

Sopii:

Nro 972200972203.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

  • Moduulien jälkiasennuksessa on otettava huomioon, että mediakiskojen jakoyksiköiden maksimaalista määrää ei ylitetä.
  • Tuote 972220 koko US110V/1 ja US110V/2 saadaan asentaa vain yhdessä seuraavien moduulien kanssa: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.
  • Vain sähköasentajat saavat tehdä peruskytkennät ja liittää pistoke- ja liitinosat sähköjohtoihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin