ESD-kisko pientarvikelokeroin 2000/13

Tuote nro.: 972121 2000/13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) / lokeroiden määrä Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Multifix-malli avointen säilytyslaatikoiden kanssa
Korkeus 130 mm
Rasioiden määrä 13
Kotelon tyyppi ECB4
Avosäilytyslaatikon väri musta
Kantavuus 50 kg
Tuotetyyppi Lokerolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972121 2000/13
EAN / GTIN 4062406329259
Valmistajan numero 972121 2000/13

Kuvaus

Malli:

Kisko teräslevyä. Erilaisia pientavaralokeroita voidaan kiinnittää samaan kiskoon. Kantavuus jaettuna koko pituudelle 50 kg.

Sopii:

Asennus ripustamalla ESD-tukipylväisiin nro 972080 ja ESD-materiaalivaunuun nro 972060 (vain koko 1000/TYHJÄ; 1000/6; 1000/9).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin