ESD-kisko pientarvikelokeroin 1500/14

Tuote nro.: 972121 1500/14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) / lokeroiden määrä Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Multifix-malli avointen säilytyslaatikoiden kanssa
Korkeus 100 mm
Rasioiden määrä 14
Kotelon tyyppi ECB5
Avosäilytyslaatikon väri musta
Kantavuus 50 kg
Tuotetyyppi Lokerolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972121 1500/14
EAN / GTIN 4062406329242
Valmistajan numero 972121 1500/14

Kuvaus

Malli:

Kisko teräslevyä. Erilaisia pientavaralokeroita voidaan kiinnittää samaan kiskoon. Kantavuus jaettuna koko pituudelle 50 kg.

Sopii:

Asennus ripustamalla ESD-tukipylväisiin nro 972080 ja ESD-materiaalivaunuun nro 972060 (vain koko 1000/TYHJÄ; 1000/6; 1000/9).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin