ESD-säilytystaso teräslevyä 2000

Tuote nro.: 972111 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 25
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,5 mm
    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 25 kg
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Hyötyleveys 1 880 mm
    Hyötysyvyys 300 mm
    Korkeus 80 mm
    Syvyydensäätöalue 110 mm
    Hyllyn rakenne Vakio
    Tuotetyyppi Hyllytaso

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 972111 2000
    EAN / GTIN 4062406167462
    Valmistajan numero 972111 2000

    Kuvaus

    Malli:

    Teräslevyä, vierintäeste 3 reunalla. Etupuolen reuna taitettu. Asennettavissa taivutettu reuna alas- tai ylöspäin. Säätöalueen syvyys 110 mm. Lukittavissa 90° vaakasuoraan ja 110° viistoon.

    Sopii:

    Asennus ripustamalla ESD-tukipylväisiin nro 972080 ja ESD-materiaalivaunuun nro 972060 (vain koko 1000).

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

    Ohje:

    Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin