ESD-säilytystaso teräslevyä, Sopii tyyppiin: 1000

Tuote nro.: 972111 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 25
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 25 kg
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Hyötyleveys 880 mm
Hyötysyvyys 300 mm
Korkeus 80 mm
Syvyydensäätöalue 110 mm
Hyllyn rakenne Vakio
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972111 1000
EAN / GTIN 4062406167431
Valmistajan numero 972111 1000

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, vierintäeste 3 reunalla. Etupuolen reuna taitettu. Asennettavissa taivutettu reuna alas- tai ylöspäin. Säätöalueen syvyys 110 mm. Lukittavissa 90° vaakasuoraan ja 110° viistoon.

Sopii:

Asennus ripustamalla ESD-tukipylväisiin nro 972080 ja ESD-materiaalivaunuun nro 972060 (vain koko 1000).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin