ESD-reikäseinä Kaksipuolinen 2000

Tuote nro.: 972101 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Korkeus 481 mm
Leveys 1 920 mm
Syvyys 25 mm
Kantavuus 100 kg
Reikäseinärakenne molemminpuolinen
Paino 24 kg
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972101 2000
EAN / GTIN 4062406167424
Valmistajan numero 972101 2000

Kuvaus

Malli:

Reunoista taivutettua kestävää teräslevyä, työkalujen selkeään säilyttämiseen. Reikälevyn kaksipuolinen malli voidaan täyttää molemmin puolin toisistaan riippumatta. Reikälevyt teräslevyä □9 x 9 mm 37 mm:n reikävälein ryhmään 95 kuuluvien reikälevytarvikkeiden kiinnittämiseen.

Sopii:

Asennus ruuvaamalla ESD-tukipylväiden nro 972080 ja ESD-materiaalivaunun nro 972060 (vain koko 1000) väliin.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin