{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Korkeus | 481 mm | |
Leveys | 1 420 mm | |
Syvyys | 25 mm | |
Kantavuus | 100 kg | |
Reikäseinärakenne | molemminpuolinen | |
Paino | 18 kg | |
Tuotetyyppi | Rei'itetty seinä |
Tuotekoodi | 972101 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167417 | |
Valmistajan numero | 972101 1500 |