Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G C8

Tuote nro.: 971570 C8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

työkaluvarsille Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 150 kg
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 54 mm
    Syvyys 135 mm
    Työkalupitimien lukumäärä 8
    Akseliväli A 104 mm
    työkaluvarsille C8
    Tuotetyyppi CNC-kantojärjestelmä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 971570 C8
    EAN / GTIN 4062406165413
    Valmistajan numero 971570 C8

    Kuvaus

    Sopii:

    Asennus kiinnityskiskoihin nro 971525.
    Kaapin/osaston leveys 40G (kaapeissa, joiden leveys on 80G, on kaksi osastoa à 40G).

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.