Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari, Soveltuu kaapin syvyydelle G: 20

Tuote nro.: 971525 20
Kopioi
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Saatavilla >8 viikossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Soveltuu kaapin syvyydelle G Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Työkalutelineiden enimmäismäärä 3
Kantavuus 200 kg
Tuotetyyppi CNC-kantojärjestelmä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 971525 20
Kopioi
EAN / GTIN 4062406165154
Kopioi
Valmistajan numero 971525 20
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kaappeihin ripustettavaksi, kallistus eteenpäin n. 16 %.

Sopii:

GridLine-kaapit, syvyys 20G.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.