Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G C6

Tuote nro.: 971570 C6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

työkaluvarsille Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 150 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 54 mm
Syvyys 135 mm
Työkalupitimien lukumäärä 15
Akseliväli A 75 mm
työkaluvarsille C6
Tuotetyyppi CNC-kantojärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 971570 C6
EAN / GTIN 4062406165406
Valmistajan numero 971570 C6

Kuvaus

Sopii:

Asennus kiinnityskiskoihin nro 971525.
Kaapin/osaston leveys 40G (kaapeissa, joiden leveys on 80G, on kaksi osastoa à 40G).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin