Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari, Soveltuu kaapin syvyydelle G: 28

Tuote nro.: 971525 28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Soveltuu kaapin syvyydelle G Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Työkalutelineiden enimmäismäärä 4
Kantavuus 200 kg
Tuotetyyppi CNC-kantojärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 971525 28
EAN / GTIN 4062406165161
Valmistajan numero 971525 28

Kuvaus

Malli:

Kaappeihin ripustettavaksi, kallistus eteenpäin n. 16 %.

Sopii:

GridLine-kaapit, syvyys 28G.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin