CNC -työkalukaappi, sisältää myös vetolaatikot 1025/3

Tuote nro.: 970785 1025/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 200
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 200 kg
    Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
    Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
    Korkeudensäätö portaittain 25 mm
    Vetolaatikoiden hyötyala G 26×24
    Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 26×24G
    Leveys 750 mm
    Syvyys 700 mm
    Hyötykorkeus 900 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys 650 mm
    Vetolaatikon hyötysyvyys 600 mm
    Vetolaatikon hyötyleveys G 26
    Vetolaatikon hyötysyvyys G 24
    Paino 144 kg
    Tuotetyyppi CNC-työkalukaappi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 970785 1025/3
    EAN / GTIN 4062406163587
    Valmistajan numero 970785 1025/3

    Kuvaus

    Malli:

    Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 30×28G, laatikkojen 26×24G kanssa. Kaapissa on keskuslukitus. Kolmella puolella vierintäeste ja urakumimatto. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.
    Vetolaatikon 50 mm kantavuus 75 kg . Vetolaatikko alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.

    Pintakäsittely:

    Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

    Ohje:

    Työkalujen säilytykseen tarvitset lisäksi laatikkotelineen nro 970705.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin