Kovavaahtoalustat, tyhjät, työkalunpitimille, kiristysholkeille: ER11

Tuote nro.: 970722 ER11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kiristysholkeille Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 6×8
Leveys 150 mm
Syvyys 200 mm
Leveys G 6
Syvyys G 8
Työkalupitimien lukumäärä 36
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 970722 ER11
EAN / GTIN 4062406180805
Valmistajan numero 970722 ER11

Kuvaus

Malli:

Kaksivärinen PE-kovamuovialusta (antrasiitinharmaa/harmaa, tyhjä) urat yksilöllistä kiristysholkeilla varustamista varten. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä.
Maksimimäärä varastoimispaikkoja, soveltuu erinomaisesti pienikokoisille tuotteille, kuten esim. kääntöterille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin