Suojaleukasarja, magneettinen 125 mm

Tuote nro.: 967702 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 125 mm
kiinnitystapa kestomagneetti
Materiaali alumiini
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967702 125
EAN / GTIN 4045197974730
Valmistajan numero 967702 125

Kuvaus

Malli:

Sisäänrakennetut kestomagneetit, sopivat kaikkiin ruuvipuristimiin, joiden leukojen leveys on vastaava.

Sopii:

Kaikki ruuvipuristinmallit.

Toimituksen sisältö:

Kestävä kangaslaukku, jossa on 4 paria magneettisia ruuvipenkin leukoja (nrot 967722, 967723, 967724, 967727).

Ohje:

Uusi malli, jonka pitokyky on 50 % parempi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin