Korkeudensäätölaite ruuvipuristimeen nro 967260 150

Tuote nro.: 967550 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

soveltuu puristimelle, koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätöväli 242 mm
Säätöalue työpöytälevyn yläpuolella 93 mm - 335 mm
soveltuu puristimelle, koko 150
Paino 11,5 kg
Tuotetyyppi Korkeudensäätölaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967550 150
EAN / GTIN 4045197694577
Valmistajan numero 967550 150

Kuvaus

Malli:

Tukeva ja erittäin luja takorauta-/teräsrakenne. Erittäin tasainen käynti ja tarkka ohjaus CNC-työstettyjen komponenttien ansiosta. Erittäin vahva kiinnitys erityisen kiinnittimen johdosta. Korkeutta säädettäessä ruuvipuristin nousee kaasujousen avulla. Kiinnittäminen on mahdollista mihin tahansa asentoon turvakiinnitysvivun avulla.

Etu:

Korkeudensäätölaitteen kanssa ruuvipuristinta voi kääntää ilman erillistä kääntöalustaa 360° työkappaleen asettamiseksi sopivimpaan asentoon. Standardin DIN 31001 osan 1 edellyttämä 25 mm:n turvaväli säilyy kaikissa korkeussuuntaisissa ja sivuttaisliikkeissä.

Käyttö:

Ruuvipuristimen korkeuden sentintarkkaan säätämiseen ihannetyökorkeudelle (erityisen tärkeää opetustyöpajoissa ja koulujen työpajoissa).

Sopii:

Suuntaisruuvipuristimet Holex nro 967260.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kaikki kiinnitysruuvit työpöytään asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin