Korkeudensäätölaite ruuvipuristimeen nro 967260 125

Tuote nro.: 967550 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätöväli 242 mm
Säätöalue työpöytälevyn yläpuolella 93 mm - 335 mm
soveltuu puristimelle, koko 125
Paino 11,1 kg
Tuotetyyppi Korkeudensäätölaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967550 125
EAN / GTIN 4045197694560

Kuvaus

Malli:

Tukeva ja erittäin luja takorauta-/teräsrakenne. Erittäin tasainen käynti ja tarkka ohjaus CNC-työstettyjen komponenttien ansiosta. Erittäin vahva kiinnitys erityisen kiinnittimen johdosta. Korkeutta säädettäessä ruuvipuristin nousee kaasujousen avulla. Kiinnittäminen on mahdollista mihin tahansa asentoon turvakiinnitysvivun avulla.

Etu:

Korkeudensäätölaitteen kanssa ruuvipuristinta voi kääntää ilman erillistä kääntöalustaa 360° työkappaleen asettamiseksi sopivimpaan asentoon. Standardin DIN 31001 osan 1 edellyttämä 25 mm:n turvaväli säilyy kaikissa korkeussuuntaisissa ja sivuttaisliikkeissä.

Käyttö:

Ruuvipuristimen korkeuden sentintarkkaan säätämiseen ihannetyökorkeudelle (erityisen tärkeää opetustyöpajoissa ja koulujen työpajoissa).

Sopii:

Suuntaisruuvipuristimet Holex nro 967260.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kaikki kiinnitysruuvit työpöytään asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.
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
    soveltuu puristimelle, koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin