Suuntaisruuvipuristin, kiinnityskaari 100 mm

Tuote nro.: 967270 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leukojen leveys 100 mm
    Leukaväli 125 mm
    Kiristysalue 18 mm - 75 mm
    Putkileuat nro 967285 putkille, joiden ulko-⌀ on 3/8 − 2.1/2 tuuma
    Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
    Materiaali Teräs, muottiintaottu
    Paino 6,5 kg
    Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 967270 100
    EAN / GTIN 4045197612724
    Valmistajan numero 967270 100

    Kuvaus

    Malli:

    Kokonaan teräksestä taottu − varmasti rikkoutumaton.
    Eteenpäin avautuva.
    Jyrsityt, pintakarkaistut kiinnitysleuat. Suuri kiinnityssyvyys. Trapetsikierteellinen kestävä ruuvi.
    Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta.
    Säädettävä johde ja leveä, karkaistu alasinpinta.

    Käyttö:

    Työtasoihin kiinnittämistä varten.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

    Erikoistarvike:

    Putkenkiinnitysleuat nro 967285.