Suuntaisruuvipuristin 160 mm

Tuote nro.: 967100 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 160 mm
Leukaväli 220 mm
Kiinnityssyvyys 110 mm
Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on 1 − 3.1/2 tuuma
Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
Materiaali Teräs, muottiintaottu
Paino 27 kg
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967100 160
EAN / GTIN 4045197694188
Valmistajan numero 967100 160

Kuvaus

Malli:

Kokonaan terästä, muottiintaottu − taatusti rikkoutumaton.
Eteenpäin avautuva.
Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Vankka, CNC-työstetty tarkkuuskara valssatulla kierteellä. Kara ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Laaja, karkaistu alasinpinta oikaisua ja niittaamista varten. Kaksi kertaa säädettävä johde.
Hammastetut, pintakarkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavissa).

Malli - kuva:

Putoamissuojalevyt.
Pakotettu mitta-asteikko.
Ohjaimen säätö: Kuusiokokoruuvit, messinkiset painelaatat − liikkuu erittäin kevyesti.
Vahvat putkenkiinnitysleuat.

Etu:

  • Sokka, putoamissuoja molemmin puolin − alhainen melutaso.
  • Voidaan avata tai sulkea nopeasti karan kierteen jyrkän nousun ansiosta.
  • Sokka vaihdettavissa.
  • Pakotettu leukaväliasteikko.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Ohje:

Sopiva korkeudensäätölaite − katso nro 967520.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin