Suuntaisruuvipuristin 100 mm

Tuote nro.: 967100 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 100 mm
Leukaväli 90 mm
Kiinnityssyvyys 65 mm
Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on 3/4 − 1.3/4 tuuma
Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
Materiaali Teräs, muottiintaottu
Paino 6 kg
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967100 100
EAN / GTIN 4045197694157
Valmistajan numero 967100 100

Kuvaus

Malli:

Kokonaan terästä, muottiintaottu − taatusti rikkoutumaton.
Eteenpäin avautuva.
Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Vankka, CNC-työstetty tarkkuuskara valssatulla kierteellä. Kara ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Laaja, karkaistu alasinpinta oikaisua ja niittaamista varten. Kaksi kertaa säädettävä johde.
Hammastetut, pintakarkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavissa).

Malli - kuva:

Putoamissuojalevyt.
Pakotettu mitta-asteikko.
Ohjaimen säätö: Kuusiokokoruuvit, messinkiset painelaatat − liikkuu erittäin kevyesti.
Vahvat putkenkiinnitysleuat.

Etu:

  • Sokka, putoamissuoja molemmin puolin − alhainen melutaso.
  • Voidaan avata tai sulkea nopeasti karan kierteen jyrkän nousun ansiosta.
  • Sokka vaihdettavissa.
  • Pakotettu leukaväliasteikko.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Ohje:

Sopiva korkeudensäätölaite − katso nro 967520.