Ruuvipuristimen kääntölevy LEINEN-JUNIOR 100 mm

Tuote nro.: 967070 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Soveltuu ruuvipuristimille, joiden leukaleveys: 100 mm
Tuotetyyppi Kääntölevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967070 100
EAN / GTIN 2050002047488
Valmistajan numero LJ/100-BG G + D571 8X50 + D125 VZ

Kuvaus

Malli:

Suuntaisruuvipuristimen kääntölevy LEINEN JUNIOR nro 967070. Kääntölevy mahdollistaa ruuvipuristimen kääntämisen 360° ja lukitsemisen jokaiseen asentoon.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.