{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys | 150 mm | |
Leukaväli | 280 mm | |
Kiinnityssyvyys | 97 mm | |
Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on | 25 mm - 65 mm | |
Avautumissuunta | Taaksepäin avautuva | |
Materiaali | Erittäin luja harmaavalu (GG 22) | |
Paino | 40,5 kg | |
Tuotetyyppi | Suuntaisruuvipuristin |
Tuotekoodi | 967060 150 | |
EAN / GTIN | 2050002047471 | |
Valmistajan numero | LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ |