{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Pituus L | 2,01 m | |
Tikkaiden pituus | 2,01 m | |
Työskentelykorkeus n. | 3,5 m | |
Tasanteen korkeus | 1,4 m | |
Ulkoleveys alapäässä | 0,55 m | |
Vaakapalkkien korkeus | 50 mm | |
Portaan rakenne | porras | |
Saavutettavuus | Yksisivuinen | |
Paino | 8 kg | |
Tuotetyyppi | Seisovat tikkaat |
Tuotekoodi | 966500 6 | |
EAN / GTIN | 4045197741615 | |
Valmistajan numero | 966500 6 |