Porrastikkaat, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 4

Tuote nro.: 966500 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Askelmien lkm tasanne mukaanlukien Yksikköhinta sis. alv
  • Nousemistekniikan kantavuus: 150

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousemistekniikan kantavuus 150 kg
Pituus L 1,54 m
Tikkaiden pituus 1,54 m
Työskentelykorkeus n. 3 m
Tasanteen korkeus 0,93 m
Ulkoleveys alapäässä 0,49 m
Vaakapalkkien korkeus 50 mm
Portaan rakenne porras
Saavutettavuus Yksisivuinen
Paino 5,8 kg
Tuotetyyppi Seisovat tikkaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 966500 4
EAN / GTIN 4045197741592
Valmistajan numero 966500 4

Kuvaus

Malli:

Portaat ja pylväät alumiinia, lujasti ruuvatut portaitten ja pylväiden liitoskohdat, 4-kertaisesti niitattu alumiininen tikasnivel ja 80 mm syvät uriteut portaat. Erittäin hyvä seisontavarmuus kartiomaisen rakenteen ansiosta, luistamattomat jalat ja tilava uritettu seisomataso. Tikkaiden kaltevuus 20°. Porrasväli 235 mm.

Standardi:

Vastaa DIN EN 131 -standardia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin