{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Pituus sis. tikkaat | 2,6 m | |
Työkorkeus, sis. laituritikkaat, n. | 3,9 m | |
Alustan korkeus tikkaiden kanssa | 1,85 m | |
Ulkoleveys alapäässä | 0,64 m | |
Kuljetusmitta | 1450×646×170 mm | |
Paino | 9,6 kg | |
Tuotetyyppi | Tikkaiden jatke |
Tuotekoodi | 966288 5 | |
EAN / GTIN | 4031405520844 |