{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Pituus sis. tikkaat | 1,9 m | |
Työkorkeus, sis. laituritikkaat, n. | 3,15 m | |
Alustan korkeus tikkaiden kanssa | 1,15 m | |
Ulkoleveys alapäässä | 0,57 m | |
Kuljetusmitta | 720×585×170 mm | |
Paino | 4,8 kg | |
Tuotetyyppi | Tikkaiden jatke |
Tuotekoodi | 966288 2 | |
EAN / GTIN | 4031405520806 |