{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Moduuliyhdistelmä | B | |
Työkorkeus | 2,4 m | |
Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 0,4 m | |
Porrassyvyys | 0,55 m | |
Puolan/askelman leveys | 555 mm | |
Pienan/askelman syvyys | 250 mm | |
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 2 | |
Materiaali | koko rakenne kevytmetallinen, askelmat kuvioitua alumiinia | |
Portaan rakenne | Porras | |
Saavutettavuus | yksipuolinen | |
Yksittäismoduulin paino | 4,8 kg | |
Standardi | DIN EN 14183 | |
Tuotetyyppi | Työskentelytasanne |
Tuotekoodi | 966150 B | |
EAN / GTIN | 4003866402601 | |
Valmistajan numero | 40260 |