Porrastasanne yksittäismoduuli A

Tuote nro.: 966150 A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Nousemistekniikan kantavuus: 150

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousemistekniikan kantavuus 150 kg
Moduuliyhdistelmä A
Työkorkeus 2,2 m
Tasanteen korkeus ilman kaidetta 0,2 m
Porrassyvyys 0,3 m
Puolan/askelman leveys 555 mm
Pienan/askelman syvyys 250 mm
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien 1
Materiaali koko rakenne kevytmetallinen, askelmat kuvioitua alumiinia
Portaan rakenne Porras
Saavutettavuus yksipuolinen
Yksittäismoduulin paino 2,9 kg
Standardi DIN EN 14183
Tuotetyyppi Työskentelytasanne

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 966150 A
EAN / GTIN 4003866402618
Valmistajan numero 40261

Kuvaus

Malli:

Erittäin vääntövarma, rakenne kokonaan ruosteen- ja säänkestävää kevytmetallia. Portaat alumiini-urapeltiä 555x250 mm.
Modulaarinen rakenne - kokoonpano muunnettavissaja laajennettavissa.
Moduulit neljää eri korkeutta.
Kaksiportainen perusmoduuli ja enintään 3 porrastasannetta - sopii liikkuvaan käyttöön. Laajennus tyypin B moduulista alk.

Standardi:

DIN EN 14183.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin