{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Tikkaiden pituus | 2,4 m | |
Työskentelykorkeus n. | 3,8 m | |
Ulkoleveys alapäässä | 0,59 m | |
Pienan/askelman syvyys | 30 mm | |
Portaan rakenne | Askelma | |
Saavutettavuus | molemminpuolinen | |
Paino | 9,8 kg | |
Tuotetyyppi | Seisovat tikkaat |
Tuotekoodi | 966053 2X8 | |
EAN / GTIN | 4031405330160 | |
Valmistajan numero | 33016 |