{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Tikkaiden pituus | 3,51 m | |
Työskentelykorkeus n. | 4,8 m | |
Ulkoleveys alapäässä | 0,7 m | |
Pienan/askelman syvyys | 30 mm | |
Portaan rakenne | Askelma | |
Saavutettavuus | molemminpuolinen | |
Paino | 16 kg | |
Tuotetyyppi | Seisovat tikkaat |
Tuotekoodi | 966053 2X12 | |
EAN / GTIN | 4031405330245 | |
Valmistajan numero | 33024 |