Pyörivä työtuoli Neon, tekonahka, pyörillä, matala, Väri: GREY

Tuote nro.: 965438 GREY
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Sarja Neon
Istuimen leveys 470 mm
Selkänojan korkeus 570 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 450 mm - 620 mm
Istuimen syvyyden säätöalue 420 mm - 480 mm
Istuinpinnan materiaali Tekonahkaa
Jalkaristikon materiaali Alumiini matta jauhemaalattu
Istuinmateriaalin väri musta
nauhan väri harmaa
Jalkaristikon rakenne Rullasarja
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö ei
Syknronimekaniikka kyllä
Lordoosituki kyllä
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Käsinojapari mukautettava kyllä
Pyörillä liikkuva malli Painon mukaan lukittuvat pyörät koville alustoille.
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 965438 GREY
EAN / GTIN 4016849501765
Valmistajan numero 9573-9588-MG01-3278
Valmistaja Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Kuvaus

Malli:

Pyörivä Neon-työtuoli vaihtopehmustejärjestelmällä. Pehmuste-elementit kiinnitetään helposti yhdellä napsautuksella. Ergonomisilla säätömahdollisuuksilla: Sykronitekniikka painonsäädöllä, istumakorkeuden säätö turvakaasujousien avulla, istuimen kaltevuuden säätö, istumasyvyyden säätö, selkänojan korkeussäätö. Ympärillä joustonauha, eri värejä.
Istuin ja selkänoja tekonahkaverhoiltuja, mukavat ja pehmeät. Pestävä ja helppohoitoinen, kestää öljyjä ja desinfiointiaineita.

Standardi:

DIN 68877

Erikoistarvike:

Monitoimikäsinojapari nro 965455.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin