{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
Sarja | Neon | |
Istuimen leveys | 470 mm | |
Selkänojan korkeus | 570 mm | |
Korkeudensäätötapa | Korkeussäätövipu | |
Korkeudensäätömalli | Kaasujousi | |
Korkeudensäätöalue | 450 mm - 620 mm | |
Istuimen syvyyden säätöalue | 420 mm - 480 mm | |
Istuinpinnan materiaali | Tekonahkaa | |
Jalkaristikon materiaali | Alumiini matta jauhemaalattu | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
nauhan väri | sininen | |
Jalkaristikon rakenne | Rullasarja | |
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö | ei | |
Syknronimekaniikka | kyllä | |
Lordoosituki | kyllä | |
Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka | |
Käsinojapari mukautettava | kyllä | |
Pyörillä liikkuva malli | Painon mukaan lukittuvat pyörät koville alustoille. | |
Standardi | DIN 68877 | |
Tuotetyyppi | Pyörivä työtuoli |
Tuotekoodi | 965438 BLUE | |
EAN / GTIN | 4016849549835 | |
Valmistajan numero | 9573-9588-MG01-3277 |