Pyörivä työtuoli, Supertec, suojatulpat ja jalkarengas, korkea BLACK

Tuote nro.: 965282 BLACK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuolin kantavuus 120 kg
    Sarja Work-Tec Ergo
    Malli suuri istuinkorkeus
    Istuimen leveys 460 mm
    Istuimen syvyys 470 mm
    Selkänojan korkeus 580 mm
    Korkeudensäätöalue 590 mm - 860 mm
    Selkänojan korkeudensäätöalue 60 mm
    Istuimen kallistuksen säätö asteina 6 astetta
    Istuimen syvyyden säätöalue 60 mm
    Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 965282 BLACK
    EAN / GTIN 4016849943954
    Valmistajan numero 9031H-SP01-3279

    Kuvaus

    Malli:

    Supertec-pehmuste on mukava, pehmeä, hengittävä ja erittäin kestävä, viillonkestävä, helposti puhdistettava ja liukumaton. Mikropanssaroinnin ansiosta siinä yhdistyvät kankaan ja polyuretaanivaahdon edut.
    Pyörivä työtuoli Work-Tec Ergo: Mukavuuspehmusteet, ergonomisesti muotoiltu selkänoja ja vaakasuuntainen tikkaus, käytännölliset oranssit työntökahvat.
    Ergonomiapaketilla: synkronoitu tekniikka ja painon säätö.
    Painon säätö 45–120 kg.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Samasta sarjasta "Work-Tec Ergo" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin