{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
Sarja | Work-Tec Ergo | |
Malli | pyörillä | |
Istuimen leveys | 460 mm | |
Istuimen syvyys | 470 mm | |
Selkänojan korkeus | 580 mm | |
Korkeudensäätöalue | 450 mm - 630 mm | |
Selkänojan korkeudensäätöalue | 60 mm | |
Istuimen kallistuksen säätö asteina | 6 astetta | |
Istuimen syvyyden säätöalue | 60 mm | |
Tuotetyyppi | Pyörivä työtuoli |
Tuotekoodi | 965250 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849943886 | |
Valmistajan numero | 9033H-2000-3279 |