{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Sarja | Work-Tec Ergo | |
Istuimen leveys | 460 mm | |
Istuimen syvyys | 470 mm | |
Selkänojan korkeus | 580 mm | |
Korkeudensäätöalue | 590 mm - 860 mm | |
Selkänojan korkeudensäätöalue | 60 mm | |
Istuimen kallistuksen säätö asteina | 6 astetta | |
Istuimen syvyyden säätöalue | 60 mm | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
Tuotetyyppi | Pyörivä ESD-työtuoli |
Tuotekoodi | 972675 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849943992 | |
Valmistajan numero | 9031C-9801-3218 |