{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | PVC-kalvo | |
Liimamassa | Akrylaatti | |
Liimausvoima teräksessä | 70 N/mm | |
Venymiskyky | 35 % | |
Vetolujuus | 400 N/mm | |
Erityisominaisuus | käsin katkaistava | |
Käyttö | Merkintä | |
lämmönkestävyys enintään | 80 °C | |
Väri | musta | |
Pituus | 50 m | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 1,36 mm | |
Tuotetyyppi | Lattiamerkintäteippi |
Tuotekoodi | 964981 BLACK | |
EAN / GTIN | 4042448572097 | |
Valmistajan numero | 60954-00001-00 |