Heavy Duty -teippi Pituus 50 m YELLOW

Tuote nro.: 964981 YELLOW
(3,68 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
338 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PVC-kalvo
Liimamassa Akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 70 N/mm
Venymiskyky 35 %
Vetolujuus 400 N/mm
Erityisominaisuus käsin katkaistava
Käyttö Merkintä
lämmönkestävyys enintään 80 °C
Väri keltainen
Pituus 50 m
Leveys 50 mm
Paksuus 1,36 mm
Tuotetyyppi Lattiamerkintäteippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 964981 YELLOW
EAN / GTIN 4042448572103
Valmistajan numero 60954-00001-01

Kuvaus

Malli:

Itseliimautuva lattiamerkintäteippi tesa® liukastumista estävä Heavy Duty 60954 sisä- ja ulkotiloihin. Kehitetty jatkuvaan korkean kuormituksen käyttöön ja äärimmäisiin olosuhteisiin, esim. työmaa-ajoneuvot tai alustat ja rampit. Liimautuu varmasti useimpiin pintoihin, suolaveden- ja kemikaalinkestävä, hyvä säänkestävyys. Teipit koostuvat erittäin isoilla hiukkasilla pinnoitetusta PVC-pohjasta. Liukastumisen esto R13 (R12 koolle B/Y). Vahvuus 1,36 mm.

Standardi:

DIN 51130.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin