Työtilamatto Top Leveys 122 cm 150 cm

Tuote nro.: 964531 150
(343,74 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (cm) Yksikköhinta sis. alv
  • Seisontamukavuus: Ehkäisee työväsymystä; Liukumaton; Eristys (lämpö)
  • Iskusuoja: Lattia
  • Materiaalin ominaisuus: ei öljynkestävä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Seisontamukavuus Ehkäisee työväsymystä; Liukumaton; Eristys (lämpö)
    Iskusuoja Lattia
    Materiaalin ominaisuus ei öljynkestävä
    Valmistajamerkintä Cushion Trax® (black/yellow)
    Pituus 150 cm
    Leveys 122 cm
    Paksuus 14,3 mm
    Materiaali soluvinyyliydin
    Pinta vinyyli
    Väri musta / keltainen
    Viiste 4-puolinen
    Liukumaton alapuoli kyllä
    turvareunat 2-puolinen
    pistokiinnitettävä ei
    kestää rajallisesti useimpia teollisuusrasvat, työmateriaalit, kemikaalit
    Luistamattomuus vastaa normeja DIN 51130, BGR 181 R10
    Paino 11 kg
    Paino pinta-alaa kohti 6,5 kg/m2
    Tuotetyyppi Työtilamatto

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 964531 150
    EAN / GTIN 662641658110
    Valmistajan numero 479C0048YB

    Kuvaus

    Malli:

    Teollisuuden työtilamatot valmistetaan laadukkaista muoveista kovaa kulutusta varten:
    • Kova ja kulutusta kestävä vinyylipinta estää liukumisen ja takaa pitkän käyttöiän.
    • Pehmeä soluvinyyliydin ehkäisee väsymistä. Se on laminoitu vinyylipintaan.
    • Liukumaton RedStop™-alapinta.
    • Kaikki sivut viistettyjä - ei kompastumisvaaraa.
    • Kestää rajoitetusti useimpia teollisia rasvoja, työssä käytettyjä aineita ja kemikaaleja. Ei sovellu kylmävoiteluaineille.
    • Kauttaaltaan pintakäsitelty kosteuden tunkeutumisen estämiseksi.
    • Vaikeasti syttyvä DIN 4102 B1 -standardin mukaan.
    • Maton paksuus: 14,3 mm, paino: n. 6,5 kg/m2.
    • Liukumattomuusluokka R10 standardien DIN 51130 ja BGR 181 mukaisesti.

    Ohje:

    Työtilamatot, vapaasti valittava pituus alkaen numerosta 964520–964525.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin